ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
ランプ交換型
堅牢なアルミダイカスト製ボディ
高演色照明R15クラス2
長さ(mm)
135
幅(mm)
Φ77
カバー
強化ガラス(透明)
質量(kg)
1.6
材質(本体)
アルミダイカスト
構造
防雨型
定格消費電力(W)
8
首振角度(°)
90
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
19(100V)
明るさ
白熱灯器具50W×2灯相当
回転角度(°)
200
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
人感センサー
ON-OFF型
内容量
1台
注意
※調光器不可
※木台別売
※昼間の明るい間、センサーは作動しません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45437868
OG264088LR
LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W×2(E17)No.257EL
オフホワイト
2700
電球色
固有:45.5
¥
41,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437877
OG264088NR
LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W×2(E17)No.257EN
オフホワイト
5000
昼白色
固有:52.6
¥
41,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437886
OG264089LR
LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W×2(E17)No.257EL
黒色サテン
2700
電球色
固有:45.5
¥
41,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437895
OG264089NR
LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W×2(E17)No.257EN
黒色サテン
5000
昼白色
固有:52.6
¥
41,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437904
OG264090LR
LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W×2(E17)No.257EL
マットシルバー
2700
電球色
固有:45.5
¥
41,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437920
OG264090NR
LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W×2(E17)No.257EN
マットシルバー
5000
昼白色
固有:52.6
¥
41,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください