ODELIC(オーデリック)
オーデリック LED エクステリア 街路灯
施設やマンションの敷地内から分譲住宅地の景観づくり、私道の照明など、幅広い用途に対応するLED街路灯です
幅(mm)
156
材質(本体)
アルミ(マットシルバー色)
構造
防雨型
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
カバー
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45437929
XG259003P1
LED一体型
405
アクリル(透明ケシ)
16.2
2586
¥
248,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437938
XG259004P1
LED一体型
741
アクリル(透明ケシ)
17.4
2586
¥
348,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437947
XG259010LR
LED電球フラット形7.3W×2(GX53-1a)No.293JL
520
アクリル(乳白)
16.1
2800
¥
198,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437956
XG259010NR
LED電球フラット形7.3W×2(GX53-1a)No.293JN
520
アクリル(乳白)
16.1
2800
¥
198,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください