オーデリック 高演色LED ダウンライトS形 ピンホール

オーデリック 高演色LED ダウンライトS形 ピンホール - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ダウンライトS形 ピンホール - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ダウンライトS形 ピンホール - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ダウンライトS形 ピンホール - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ダウンライトS形 ピンホール - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ダウンライトS形 ピンホール - ODELIC(オーデリック)

まぶしさを抑え、直下に集光させたピンホールタイプ
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型幅(mm)Φ114質量(kg)0.5取付傾斜天井取付:可能(55度)材質(本体)定格消費電力(W)5.3レンズアクリル(透明)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)97ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.1光源寿命50000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)234調光率(%)連続100-1、位相制御取付必要高(mm)97取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※調光器別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45438534OD361072Rオフホワイト
14,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438550OD361074Rブラック
14,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする