ODELIC(オーデリック)
オーデリック 交換用光源ユニット
PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています
PLUGGED/PLUGGED-SEシリーズ専用の交換用LED光源です
配光変換パネルと組み合わせて使用します
種別
LED一体型
材質
アルミダイカスト/アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
カバー
アクリル(透明)
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
光源色
温白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45440510
XD422004
131
Φ82
0.4
マットブラック
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440519
XD423011
129
Φ67
0.3
オフホワイト
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください