ODELIC(オーデリック)
オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト
極小サイズΦ30のLED電球を採用。ダイクロハロゲン代替のスリムスポットライト
ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト
使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です
種別
LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
長さ(mm)
115
幅(mm)
Φ42
材質(本体)
アルミダイカスト
首振角度(°)
90
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
JDR50W相当
回転角度(°)
360
別売品番
【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615
調光率(%)
連続100-5、位相制御
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)
10
内容量
1台
注意
※調光器別売
※ランプ別売
全6種類を絞り込む
質量(kg)
0.3
0.4
色
オフホワイト
ブラック
マットシルバー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45440607
OS256752
0.4
オフホワイト
傾斜天井取付:可能(~90°)
¥
7,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440616
OS256753
0.4
ブラック
傾斜天井取付:可能(~90°)
¥
7,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440625
OS256754
0.4
マットシルバー
傾斜天井取付:可能(~90°)
¥
7,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440634
OS256755
0.3
オフホワイト
レール取付専用
¥
7,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440650
OS256756
0.3
ブラック
レール取付専用
¥
7,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440659
OS256757
0.3
マットシルバー
レール取付専用
¥
7,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください