オーデリック LED スポットライト タンブラー

オーデリック LED スポットライト タンブラー - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト タンブラー - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト タンブラー - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト タンブラー - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト タンブラー - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト タンブラー - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト タンブラー - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト タンブラー - ODELIC(オーデリック)

TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ
前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます

付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※2700Kの製品はRa93です。(高彩色ではありません。)
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45440668XS511101BC1Φ821.2オフホワイト414000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440686XS511102BC1Φ821.2マットブラック414000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440704XS511103BC1Φ821.2オフホワイト413500
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440720XS511103P1Φ821.2オフホワイト413500
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45440729XS511104BC1Φ821.2マットブラック413500
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440738XS511104P1Φ821.2マットブラック413500
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45440747XS511105BC1Φ821.2オフホワイト413000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440756XS511105P1Φ821.2オフホワイト413000
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45440765XS511106BC1Φ821.2マットブラック413000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440774XS511106P1Φ821.2マットブラック413000
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45440790XS511107BC1Φ821.2オフホワイト414000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440808XS511108BC1Φ821.2マットブラック414000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440826XS511109BC1Φ821.2オフホワイト413500
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440835XS511109P1Φ821.2オフホワイト413500
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45440844XS511110BC1Φ821.2マットブラック413500
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440860XS511110P1Φ821.2マットブラック413500
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45440869XS511111BC1Φ821.2オフホワイト413000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440878XS511111P1Φ821.2オフホワイト413000
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45440887XS511112BC1Φ821.2マットブラック413000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440896XS511112P1Φ821.2マットブラック413000
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45440905XS511113BC1Φ821.2オフホワイト414000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440930XS511114BC1Φ821.2マットブラック414000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440948XS511115BC1Φ821.2オフホワイト413500
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440957XS511115P1Φ821.2オフホワイト413500
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45440966XS511116BC1Φ821.2マットブラック413500
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440975XS511116P1Φ821.2マットブラック413500
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45440984XS511117BC1Φ821.2オフホワイト413000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45441000XS511117P1Φ821.2オフホワイト413000
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45441009XS511118BC1Φ821.2マットブラック413000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45441018XS511118P1Φ821.2マットブラック413000
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45441027XS511119BC1Φ821.2オフホワイト414000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45441045XS511120BC1Φ821.2マットブラック414000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45441070XS511121BC1Φ821.2オフホワイト413500
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45441079XS511121P1Φ821.2オフホワイト413500
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45441088XS511122BC1Φ821.2マットブラック413500
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45441097XS511122P1Φ821.2マットブラック413500
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45441106XS511123BC1Φ821.2オフホワイト413000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45441115XS511123P1Φ821.2オフホワイト413000
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45441124XS511124BC1Φ821.2マットブラック413000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45441140XS511124P1Φ821.2マットブラック413000
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45441149XS511125BC1Φ821.2オフホワイト414000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45441167XS511126BC1Φ821.2マットブラック414000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45441185XS511127BC1Φ821.2オフホワイト413500
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45441194XS511127P1Φ821.2オフホワイト413500
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45441210XS511128BC1Φ821.2マットブラック413500
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45441219XS511128P1Φ821.2マットブラック413500
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45441228XS511129BC1Φ821.2オフホワイト413000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45441237XS511129P1Φ821.2オフホワイト413000
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45441246XS511130BC1Φ821.2マットブラック413000
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45441255XS511130P1Φ821.2マットブラック413000
35,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする