曜日別特売

オーデリック 専直流電源装置

オーデリック 専直流電源装置 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 専直流電源装置 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 専直流電源装置 - ODELIC(オーデリック)
材質アルミ長さ(mm)242取付壁面・天井面・床面取付兼用電圧(V)100-242出力DC24V調光の可否非調光内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
電力(W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45446679OA253516600.742150照明接続最大:120まで
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45446688OA253517430.64190照明接続最大:72まで
15,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
45446697OA253518430.64160照明接続最大:48まで
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする