オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型

オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型

長さ(mm)2438高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA453045連結可能型調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※連結金具別売
※LED光源ユニットは別梱包となります。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45450294XL501003P1ALEDユニット UN1501A1505.931.26500
42,000
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450310XL501003P1BLEDユニット UN1501B1505.931.25000
42,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450319XL501003P1CLEDユニット UN1501C1505.931.24000
42,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450328XL501003P1DLEDユニット UN1501D1505.931.23500
42,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450337XL501003P1ELEDユニット UN1501E1505.931.23000
42,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450346XL501003P2ALEDユニット UN1502A1505.962.36500
57,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450355XL501003P2BLEDユニット UN1502B1505.962.35000
57,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450364XL501003P2CLEDユニット UN1502C1505.962.34000
57,000
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450380XL501003P2DLEDユニット UN1502D1505.962.33500
57,000
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450389XL501003P2ELEDユニット UN1502E1505.962.33000
57,000
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450398XL501003P3ALEDユニット UN1503A1505.939.26500
46,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450407XL501003P3BLEDユニット UN1503B1505.939.25000
46,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450416XL501003P3CLEDユニット UN1503C1505.939.24000
46,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450425XL501003P3DLEDユニット UN1503D1505.939.23500
46,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450434XL501003P3ELEDユニット UN1503E1505.939.23000
46,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450450XL501003P4ALEDユニット UN1504A1505.982.66500
64,500
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450459XL501003P4BLEDユニット UN1504B1505.982.65000
64,500
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450468XL501003P4CLEDユニット UN1504C1505.982.64000
64,500
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450477XL501003P4DLEDユニット UN1504D1505.982.63500
64,500
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450486XL501003P4ELEDユニット UN1504E1505.982.63000
64,500
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450495XL501003R2BLEDユニット UN4502RB1505.962.35000
57,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450504XL501003R4BLEDユニット UN4504RB1505.982.65000
64,500
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450520XL501006P1ALEDユニット UN1501A2306.631.26500
42,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450529XL501006P1BLEDユニット UN1501B2306.631.25000
42,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450538XL501006P1CLEDユニット UN1501C2306.631.24000
42,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450547XL501006P1DLEDユニット UN1501D2306.631.23500
42,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450556XL501006P1ELEDユニット UN1501E2306.631.23000
42,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450565XL501006P2ALEDユニット UN1502A2306.662.36500
57,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450574XL501006P2BLEDユニット UN1502B2306.662.35000
57,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450590XL501006P2CLEDユニット UN1502C2306.662.34000
57,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450599XL501006P2DLEDユニット UN1502D2306.662.33500
57,400
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450608XL501006P2ELEDユニット UN1502E2306.662.33000
57,400
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450617XL501006P3ALEDユニット UN1503A2306.639.26500
46,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450626XL501006P3BLEDユニット UN1503B2306.639.25000
46,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450635XL501006P3CLEDユニット UN1503C2306.639.24000
46,400
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450644XL501006P3DLEDユニット UN1503D2306.639.23500
46,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450660XL501006P3ELEDユニット UN1503E2306.639.23000
46,400
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450669XL501006P4ALEDユニット UN1504A2306.682.66500
64,900
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450678XL501006P4BLEDユニット UN1504B2306.682.65000
64,900
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450687XL501006P4CLEDユニット UN1504C2306.682.64000
64,900
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450696XL501006P4DLEDユニット UN1504D2306.682.63500
64,900
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450705XL501006P4ELEDユニット UN1504E2306.682.63000
64,900
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450714XL501006R2BLEDユニット UN4502RB2306.662.35000
57,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450730XL501006R4BLEDユニット UN4504RB2306.682.65000
64,900
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする