ODELIC(オーデリック)
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・幅・光源色
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
定格消費電力(W)
62.3
幅(mm)
150
光源色
電球色
注文コード
45450389
品番
XL501003P2E
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
種別
LEDユニット UN1502E
幅(mm)
150
質量(kg)
5.9
定格消費電力(W)
62.3
色温度(K)
3000
長さ(mm)
2438
高さ(mm)
53
材質(本体)
鋼(白色)
タイプ
直付型110形、逆富士山型
電圧(V)
100-242
ランプの種類
LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:144.1
材質(枠)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
63(100V)、65(200V)、68(242V)
明るさ
FLR110W×2灯相当
別売品番
【連結金具】XA453045
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
8980
連結
可能型
調光の可否
不可
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器不可
※連結金具別売
※LED光源ユニットは別梱包となります。