曜日別特売

LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット

LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット - 三菱電機LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット - 三菱電機LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット - 三菱電機LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット - 三菱電機LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット - 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着

フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)演色指数(Ra)83ライトユニット40(形)内容量1台
注意
※ライトユニットのみの販売となります。ライトユニットは必ず適合器具本体と組み合わせてご使用ください。
全8種類を絞り込む
タイプ
定格電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
カバー
質量(kg)
タイプ
定格
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45453076EL-LU42533NVCTZポリカーボネート(乳白色(拡散))0.8電磁波低減用段階光機能付連続調光5~100%AC100~254
31,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45453085EL-LU43033NVCTZポリカーボネート(乳白色(拡散))1電磁波低減用段階光機能付連続調光5~100%AC100~254
31,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
45453094EL-LU45033NVCTZポリカーボネート(乳白色(拡散))1電磁波低減用段階光機能付連続調光5~100%AC100~254
34,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45453110EL-LU45034NAHTNポリカーボネート(透明(集光))0.8集光タイプ固定出力・段調光機能付AC100~242
29,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
45453119EL-LU47033NVCTZポリカーボネート(乳白色(拡散))1電磁波低減用段階光機能付連続調光5~100%AC100~254
41,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45453058EL-LU41053N2AHTNポリカーボネート(乳白色(拡散))1高出力タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242
45,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
45453067EL-LU41053W2AHTNポリカーボネート(乳白色(拡散))1高出力タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242
45,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
45453128EL-LU47034NAHTNポリカーボネート(透明(集光))0.8集光タイプ固定出力・段調光機能付AC100~242
33,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45453058EL-LU41053N2AHTN18875906EL-LU41063NAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45453067EL-LU41053W2AHTN18875915EL-LU41063WAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45453128EL-LU47034NAHTN18876807EL-LU47044NAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする