LED照明器具 Myシリーズ 20形 ライトユニット

LED照明器具 Myシリーズ 20形 ライトユニット - 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着

カバーポリカーボネート(乳白色(拡散))質量(kg)0.8タイプ電磁波低減用定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)3200明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当演色指数(Ra)83ライトユニット20(形)内容量1台
注意
※ライトユニットのみの販売となります。ライトユニットは必ず適合器具本体と組み合わせてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45453189EL-LU23023N2ACTZ
31,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする