Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット

Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット - 三菱電機Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット - 三菱電機Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット - 三菱電機Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット - 三菱電機
用途Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック消費電力(W)0.3定格電圧(V)D13(電源ユニットより給電)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度(℃)5~35使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)内容量1個
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステムをご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
適応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45453198SC0500B0.0364×49×19.5(SC0510Bと接続線長が異なります)40形用(4回路用)
4,000
3,298
3,628(税込)
92日以内出荷
返品不可
45453207SC0510B0.0464×49×19.5(SC0500Bと接続線長が異なります)110形用(4回路用)
4,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする