曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 - 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:190×1235Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1組
注意
※断熱施工では使用できません。
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45454187MY-B425332/NVCTZ器具本体:EL-LHB41900、ライトユニット:EL-LU42533N VCTZ埋込形 下面開放タイプ 190幅、電磁波低減用AC200~254200V時:16.7固有(200V時):144.9
40,900
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45454196MY-B430332/NVCTZ器具本体:EL-LHB41900、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ埋込形 下面開放タイプ 190幅、電磁波低減用AC200~254200V時:21固有(200V時):147.6
41,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45454205MY-B450332/NVCTZ器具本体:EL-LHB41900、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZ埋込形 下面開放タイプ 190幅、電磁波低減用AC100~254200V時:32.5固有(200V時):154.7
43,700
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
45454214MY-B470332/NVCTZ器具本体:EL-LHB41900、ライトユニット:EL-LU47033N VCTZ埋込形 下面開放タイプ 190幅、電磁波低減用AC100~254200V時:43固有(200V時):155.3
50,700
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
45454230MY-B425332S/NVCTZ器具本体:EL-LHB41901、ライトユニット:EL-LU42533N VCTZ埋込形 下面開放タイプ 190幅 プルスイッチ付、電磁波低減用AC200~254200V時:16.7固有(200V時):144.9
43,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
45454239MY-B430332S/NVCTZ器具本体:EL-LHB41901、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ埋込形 下面開放タイプ 190幅 プルスイッチ付、電磁波低減用AC200~254200V時:21固有(200V時):147.6
44,400
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
45454248MY-B450332S/NVCTZ器具本体:EL-LHB41901、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZ埋込形 下面開放タイプ 190幅 プルスイッチ付、電磁波低減用AC100~254200V時:32.5固有(200V時):154.7
46,700
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45454257MY-B470332S/NVCTZ器具本体:EL-LHB41901、ライトユニット:EL-LU47033N VCTZ埋込形 下面開放タイプ 190幅 プルスイッチ付、電磁波低減用AC100~254200V時:43固有(200V時):155.3
53,700
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする