曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 - 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

Myシリーズ 20形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1組
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45454844MY-V230230/N2ACTZ器具本体:EL-LHV21500、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ直付形 逆富士タイプ 150幅、電磁波低減用2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC200~254200V時:21.4
34,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
45454887MY-V230230S/N2ACTZ器具本体:EL-LHV21501、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付、電磁波低減用2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC200~254200V時:21.4
37,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
45454905MY-V230232/N2ACTZ器具本体:EL-LHV21502、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ直付形 逆富士タイプ 150幅 全長632mm リニューアルサイズ、電磁波低減用2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC200~254200V時:21.4
34,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
45454914MY-V230232S/N2ACTZ器具本体:EL-LHV21503、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ直付形 逆富士タイプ 150幅 全長632mm リニューアルサイズ プルスイッチ付、電磁波低減用2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC200~254200V時:21.4
37,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
45454930MY-V230231/N2ACTZ器具本体:EL-LHV22300、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ直付形 逆富士タイプ 230幅、電磁波低減用2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC200~254200V時:21.4
34,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
45454966MY-V230233S/N2ACTZ器具本体:EL-LHV22301、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付、電磁波低減用2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC200~254200V時:21.4
37,600
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
45454860MY-V215230S/LAHTN器具本体:EL-LHV21501、ライトユニット:EL-LU21523L AHTN直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付、一般タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242200V時:11.2
22,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45454869MY-V215230S/NAHTN器具本体:EL-LHV21501、ライトユニット:EL-LU21523N AHTN直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付、一般タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242200V時:11.2
22,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45454878MY-V230230S/LAHTN器具本体:EL-LHV21501、ライトユニット:EL-LU23023L AHTN直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付、一般タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242200V時:21.4
26,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45454896MY-V230230S/NAHTN器具本体:EL-LHV21501、ライトユニット:EL-LU23023N AHTN直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付、一般タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242200V時:21.4
26,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45454939MY-V215231S/LAHTN器具本体:EL-LHV22301、ライトユニット:EL-LU21523L AHTN直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付、一般タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242200V時:11.2
22,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
45454948MY-V215231S/NAHTN器具本体:EL-LHV22301、ライトユニット:EL-LU21523N AHTN直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付、一般タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242200V時:11.2
22,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
45454957MY-V230231S/WAHTN器具本体:EL-LHV22301、ライトユニット:EL-LU23023W AHTN直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付、一般タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242200V時:21.4
26,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45454860MY-V215230S/LAHTN18856209MY-V215430S/LAHTNMY-V215230S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18856209LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45454869MY-V215230S/NAHTN18856227MY-V215430S/NAHTNMY-V215230S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18856227LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45454878MY-V230230S/LAHTN18856331MY-V230430S/LAHTNMY-V230230S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18856331LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45454896MY-V230230S/NAHTN18856349MY-V230430S/NAHTNMY-V230230S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18856349LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45454939MY-V215231S/LAHTN18857408MY-V215431S/LAHTNMY-V215231S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18857408LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45454948MY-V215231S/NAHTN18857426MY-V215431S/NAHTNMY-V215231S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18857426LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45454957MY-V230231S/WAHTN18857566MY-V230431S/WAHTNMY-V230231S/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18857566LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする