曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

Myシリーズ 20形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1組
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45455036MY-H230230/N2ACTZ器具本体:EL-LHH21500、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ直付形 笠付タイプ、電磁波低減用2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC200~254200V時:21.4
34,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45455088MY-H230230S/N2ACTZ器具本体:EL-LHH21501、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ直付形 笠付タイプ プルスイッチ付、電磁波低減用2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC200~254200V時:21.4
37,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45455045MY-H208230S/LAHTN器具本体:EL-LHH21501、ライトユニット:EL-LU20823L AHTN直付形 笠付タイプ プルスイッチ付、一般タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242200V時:5.8
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45455054MY-H208230S/NAHTN器具本体:EL-LHH21501、ライトユニット:EL-LU20823N AHTN直付形 笠付タイプ プルスイッチ付、一般タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242200V時:5.8
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45455070MY-H215230S/LAHTN器具本体:EL-LHH21501、ライトユニット:EL-LU21523L AHTN直付形 笠付タイプ プルスイッチ付、一般タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242200V時:11.2
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45455079MY-H230230S/LAHTN器具本体:EL-LHH21501、ライトユニット:EL-LU23023L AHTN直付形 笠付タイプ プルスイッチ付、一般タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242200V時:21.4
26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45455097MY-H230230S/NAHTN器具本体:EL-LHH21501、ライトユニット:EL-LU20823N AHTN直付形 笠付タイプ プルスイッチ付、一般タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242200V時:21.4
26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45455045MY-H208230S/LAHTN18858537MY-H208430S/LAHTNMY-H208230S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18858537LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45455054MY-H208230S/NAHTN18858546MY-H208430S/NAHTNMY-H208230S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18858546LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45455070MY-H215230S/LAHTN18858607MY-H215430S/LAHTNMY-H215230S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18858607LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45455079MY-H230230S/LAHTN18858729MY-H230430S/LAHTNMY-H230230S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18858729LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45455097MY-H230230S/NAHTN18858747MY-H230430S/NAHTNMY-H230230S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18858747LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする