LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
セット内容器具本体:EL-LH-N20903、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ形Myシリーズ 20形材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ直付形 片反射笠付タイプ、電磁波低減用定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)200V時:21.4商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):130.3光源寿命40000時間明るさ(Lm)3200明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2790ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1組