三菱電機
LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 器具本体
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様
断熱施工:不可
定格電圧(V)
AC100~242
点灯方式
電子回路式
反射板
鋼板 白色仕上
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
※ランプ別売
全7種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
3.4
5.2
5.3
9
9.3
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
タイプ
定格
適合ランプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45455377
EL-LFB45001C.AHN
3.4
鋼板 亜鉛メッキ仕上
埋込形 下面開放タイプ、190幅 1灯用
固定出力形
LDL40
¥
28,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
45455395
EL-LFB4542A.AHX
9
鋼板 白色仕上
埋込形 乳白カバータイプ、300幅 2灯用
HX 初期照度補正形 20~100%連続調光可
LDL40
¥
56,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
45455386
EL-LFB45703AAHX
5.2
鋼板 亜鉛メッキ仕上
埋込形 下面開放タイプ、300幅 3灯用
HX 初期照度補正形 20~100%連続調光可
LDL40
¥
60,700
取扱い終了
返品不可
45455404
EL-LFB4543AAHX
9.3
鋼板 白色仕上
埋込形 乳白カバータイプ、300幅 3灯用
HX 初期照度補正形 20~100%連続調光可
LDL40
¥
72,500
取扱い終了
返品不可
45455420
EL-LFY4562AAHX
9
鋼板 白色仕上
埋込形 ペン皿乳白カバータイプ、300幅 2灯用
HX 初期照度補正形 20~100%連続調光可
LDL40
¥
56,300
取扱い終了
返品不可
45455429
EL-LFY4563AAHX
9.3
鋼板 白色仕上
埋込形 ペン皿乳白カバータイプ、300幅 3灯用
HX 初期照度補正形 20~100%連続調光可
LDL40
¥
72,400
取扱い終了
返品不可
45455438
EL-LFY2542AHJ
5.3
鋼板 白色仕上
埋込形 ペン皿乳白カバータイプ、300幅 3灯用
HX 初期照度補正形 20~100%連続調光可
LDL20
¥
49,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください