曜日別特売

LED照明器具 スクエアライト 直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ 器具本体

LED照明器具 スクエアライト 直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ 器具本体 - 三菱電機LED照明器具 スクエアライト 直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ 器具本体 - 三菱電機

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ

仕様断熱施工:不可カバーアクリル ペン皿乳白色仕上材質(本体)鋼板 白色仕上定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242点灯方式電子回路式材質(枠)鋼板 白色仕上適合ランプLDL20反射板鋼板 白色仕上内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません。
※ランプ別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45455578EL-LFY2004.AHJ10.4埋込形 □639 ペン皿乳白カバータイプ、4灯用
80,400
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45455587EL-LFY2005.AHJ10.9埋込形 □639 ペン皿乳白カバータイプ、5灯用
82,800
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする