用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 器具本体

用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 器具本体 - 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 器具本体 - 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 器具本体 - 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 器具本体 - 三菱電機

LEDライトユニット形Myシリーズ
人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能

用途中天井用Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板 白色仕上高さ(m)天井:6~2.5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45455700EL-LH-LS407020.8直付形 トラフタイプ 人感センサ付器具(中天井用)
23,800
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
45455709EL-LH-VS415021直付形 逆富士タイプ 150幅 人感センサ付器具(中天井用)
23,800
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
45455718EL-LH-VS415031.1直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 人感センサ付器具(中天井用)
23,800
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする