曜日別特売

LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン

LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン - 三菱電機

LEDライトユニット形Myシリーズ
人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能

用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.06(本体、電池含む)使用温度範囲(℃)0~35電源単4マンガン乾電池2本(付属)リモコン信号仕様:信号到達距離最大15m内容量1個
注意
※付属の乾電池は動作確認用です。寿命が短い場合があります。
※人感センサ設定用リモコンです。人感センサの動作の詳細は適合人感センサユニット、適合器具の取扱説明書をご確認ください。
※適合器具以外で仕様しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45455788RZS03
16,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする