曜日別特売

用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 スクールファイン

用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 スクールファイン - 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 スクールファイン - 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 スクールファイン - 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 スクールファイン - 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 スクールファイン - 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 スクールファイン - 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 スクールファイン - 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 スクールファイン - 三菱電機

LEDライトユニット形Myシリーズ
学校用
110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します

Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1組
注意
※Myシリーズ学校用「スクールファイン」は赤外線調光ユニット「SC3100」には適合いたしません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45455824MY-X425331/NVCTZ器具本体:EL-LHX42001、ライトユニット:EL-LU42533N VCTZ直付形 学校用 スクールファイン、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC200~254200V時:16.7
50,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45455840MY-X430331/NVCTZ器具本体:EL-LHX42001、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ直付形 学校用 スクールファイン、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC200~254200V時:21
51,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45455849MY-X450331/NVCTZ器具本体:EL-LHX42001、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZ直付形 学校用 スクールファイン、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC200~254200V時:32.5
53,500
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
45455858MY-X470331/NVCTZ器具本体:EL-LHX42001、ライトユニット:EL-LU47033N VCTZ直付形 学校用 スクールファイン、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC200~254200V時:43
60,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45455806MY-X410531/N2AHTN器具本体:EL-LHX42001、ライトユニット:EL-LU41053N 2AHTN直付形 学校用 スクールファイン、高出力タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242200V時:55
65,000
取扱い終了
返品不可
45455815MY-X410531/W2AHTN器具本体:EL-LHX42001、ライトユニット:EL-LU41053W 2AHTN直付形 学校用 スクールファイン、高出力タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242200V時:55
65,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45455806MY-X410531/N2AHTN18873946MY-X410631/NAHTNMY-X410531/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18873946LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45455815MY-X410531/W2AHTN18873955MY-X410631/WAHTNMY-X410531/W2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18873955LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする