用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具

用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具 - 三菱電機

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具
清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます

カバー帯電防止・アクリル・乳白質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3材質(本体)アルミ・アルマイト仕上タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242清浄度5以下(100以下)商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111ランプの種類LDL40×1光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ演色指数(Ra)84内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
電力(W)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45455885EL-LYP4001AAHJ(25N5)器具本体:EL-LYP4001A.AHJ、ランプ:LDL40S・N/17/25・N5平均:18200V時:21固有(200V時):1002500
103,600
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
45455894EL-LYP4001AAHJ(39N4)器具本体:EL-LYP4001A.AHJ、ランプ:LDL40S・N/24/39・N4平均:24200V時:28固有(200V時):117.13900
110,600
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする