三菱電機
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形ライトユニット
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズ HACCP向け器具用40形ライトユニット
カバー
アクリル樹脂・乳白色(拡散)
質量(kg)
1.3
タイプ
防雨・防湿形(軒下)用
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
200V時:18.3
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有(200V時):135.5
明るさ(Lm)
2500
明るさ
FHF32形×1灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
2480
ライトユニット
40(形)
内容量
1本
注意
※ライトユニットのみの販売となります。器具本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45455910
EL-LUW42543NAHTN
¥
34,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください