用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット - 三菱電機

LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット

材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)1.2タイプ防雨・防湿形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1本
注意
※従来のMyシリーズ防雨・防湿形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45455928EL-LUW42053LAHTN200V時:13.63000電球色固有(200V時):123.52000
32,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45455937EL-LUW42053NAHTN200V時:13.65000昼白色固有(200V時):1472000
32,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45455946EL-LUW42553LAHTN200V時:16.73000電球色固有(200V時):128.72500
34,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45455955EL-LUW42553NAHTN200V時:16.75000昼白色固有(200V時):149.72500
34,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45455964EL-LUW44053LAHTN200V時:24.93000電球色固有(200V時):130.14000
36,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45455980EL-LUW45053LAHTN200V時:32.53000電球色固有(200V時):136.35200
43,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45455989EL-LUW45053NAHTN200V時:32.55000昼白色固有(200V時):154.75200
43,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする