曜日別特売

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 - 三菱電機

LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能

仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1組
注意
※防雨・防湿形器具です。軒下などの雨線内で使用できます。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。また、背面より水がかかる場所には取付ないでください。
※腐食性ガスが発生する場所、塩害のある場所、屋内ブールなどの塩素雰囲気にさらされる場所では使用しないでください。
※振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
※周囲温度は-10~35℃の範囲でご使用ください。
※油煙環境では使用できません。
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。
全30種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45455998MY-WV420530/LAHTN-器具本体:EL-LHWV41510、ライトユニット:EL-LUW42053L AHTN直付形 逆富士タイプ 150幅、節電タイプ200V時:13.63000
46,10017,980
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456007MY-WV425530/LAHTN-器具本体:EL-LHWV41510、ライトユニット:EL-LUW42553L AHTN直付形 逆富士タイプ 150幅、定格出力相当200V時:16.73000
47,80018,980
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456016MY-WV440530/LAHTN-器具本体:EL-LHWV41510、ライトユニット:EL-LUW44053L AHTN直付形 逆富士タイプ 150幅、節電タイプ200V時:24.93000
50,40019,980
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456025MY-WV450530/LAHTN-器具本体:EL-LHWV41510、ライトユニット:EL-LUW45053L AHTN直付形 逆富士タイプ 150幅、定格出力相当200V時:32.53000
58,50022,980
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456034MY-WL420530/LAHTN-器具本体:EL-LHWL40710、ライトユニット:EL-LUW42053L AHTN直付形 トラフタイプ、節電タイプ200V時:13.63000
46,10017,980
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456050MY-WL425530/LAHTN-器具本体:EL-LHWL40710、ライトユニット:EL-LUW42553L AHTN直付形 トラフタイプ、定格出力相当200V時:16.73000
47,80018,980
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456059MY-WL440530/LAHTN-器具本体:EL-LHWL40710、ライトユニット:EL-LUW44053L AHTN直付形 トラフタイプ、節電タイプ200V時:24.93000
50,40019,980
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456068MY-WL450530/LAHTN-器具本体:EL-LHWL40710、ライトユニット:EL-LUW45053L AHTN直付形 トラフタイプ、定格出力相当200V時:32.53000
58,50022,980
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456077MY-WV420531/LAHTN-器具本体:EL-LHWV42310、ライトユニット:EL-LUW42053L AHTN直付形 トラフタイプ、節電タイプ200V時:13.63000
46,50017,980
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456086MY-WV425531/LAHTN-器具本体:EL-LHWV42310、ライトユニット:EL-LUW42553L AHTN直付形 トラフタイプ、定格出力相当200V時:16.73000
48,20018,980
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456095MY-WV440531/LAHTN-器具本体:EL-LHWV42310、ライトユニット:EL-LUW44053L AHTN直付形 トラフタイプ、節電タイプ200V時:24.93000
50,80019,980
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456104MY-WV450531/LAHTN-器具本体:EL-LHWV42310、ライトユニット:EL-LUW45053L AHTN直付形 トラフタイプ、定格出力相当200V時:32.53000
58,90022,980
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456120MY-WH420530/LAHTN-器具本体:EL-LHWH41510、ライトユニット:EL-LUW42053L AHTN直付形 笠付タイプ、節電タイプ200V時:13.63000
46,80017,980
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456129MY-WH420530/NAHTN-器具本体:EL-LHWH41510、ライトユニット:EL-LUW42053L AHTN直付形 笠付タイプ、節電タイプ200V時:13.65000
46,80017,980
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456138MY-WH425530/LAHTN-器具本体:EL-LHWH41510、ライトユニット:EL-LUW42553L AHTN直付形 笠付タイプ、定格出力相当200V時:16.73000
48,50018,980
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456147MY-WH440530/LAHTN-器具本体:EL-LHWH41510、ライトユニット:EL-LUW44053L AHTN直付形 笠付タイプ、節電タイプ200V時:24.93000
51,10019,980
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456156MY-WH450530/LAHTN-器具本体:EL-LHWH41510、ライトユニット:EL-LUW45053L AHTN直付形 笠付タイプ、定格出力相当200V時:32.53000
59,20022,980
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456165MY-WN420530/LAHTN-器具本体:EL-LHWN40810、ライトユニット:EL-LUW42053L AHTN直付形 片反射笠付タイプ、節電タイプ200V時:13.63000
53,70021,980
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456174MY-WN420530/NAHTN-器具本体:EL-LHWN40810、ライトユニット:EL-LUW42053N AHTN直付形 片反射笠付タイプ、節電タイプ200V時:13.65000
53,70021,980
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456190MY-WN425530/LAHTN-器具本体:EL-LHWN40810、ライトユニット:EL-LUW42553L AHTN直付形 片反射笠付タイプ、定格出力相当200V時:16.73000
55,40021,980
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456199MY-WN425530/NAHTN-器具本体:EL-LHWN40810、ライトユニット:EL-LUW42553N AHTN直付形 片反射笠付タイプ、定格出力相当200V時:16.75000
55,40021,980
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456208MY-WN430530/LAHTN-器具本体:EL-LHWN40810、ライトユニット:EL-LUW43053L AHTN直付形 片反射笠付タイプ、高出力タイプ200V時:213000
56,00022,980
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456217MY-WN430530/NAHTN-器具本体:EL-LHWN40810、ライトユニット:EL-LUW43053N AHTN直付形 片反射笠付タイプ、高出力タイプ200V時:215000
56,00022,980
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456226MY-WN440530/LAHTN-器具本体:EL-LHWN40810、ライトユニット:EL-LUW44053L AHTN直付形 片反射笠付タイプ、節電タイプ200V時:24.93000
58,00022,980
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456235MY-WN440530/NAHTN-器具本体:EL-LHWN40810、ライトユニット:EL-LUW44053N AHTN直付形 片反射笠付タイプ、節電タイプ200V時:24.95000
58,00022,980
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456244MY-WN450530/LAHTN-器具本体:EL-LHWN40810、ライトユニット:EL-LUW45053L AHTN直付形 片反射笠付タイプ、定格出力相当200V時:32.53000
66,10025,980
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456260MY-WN450530/NAHTN-器具本体:EL-LHWN40810、ライトユニット:EL-LUW45053N AHTN直付形 片反射笠付タイプ、定格出力相当200V時:32.55000
66,10025,980
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456269MY-WN470530/LAHTN-器具本体:EL-LHWN40810、ライトユニット:EL-LUW47053L AHTN直付形 片反射笠付タイプ、高出力タイプ200V時:433000
70,70027,980
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456278MY-WN470530/NAHTN-器具本体:EL-LHWN40810、ライトユニット:EL-LUW47053N AHTN直付形 片反射笠付タイプ、高出力タイプ200V時:435000
70,70027,980
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
66449218MY-WN470530/NAHTN【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)器具本体:EL-LHWN40810、ライトユニット:EL-LUW47053N AHTN直付形 片反射笠付タイプ、高出力タイプ200V時:435000
61,50024,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする