曜日別特売

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット - 三菱電機

LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能

材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)0.7タイプ防雨・防湿形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット(20(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1本
注意
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45456314EL-LUW20853LAHTN200V時:5.83000電球色固有(200V時):112800
22,300
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456330EL-LUW20853NAHTN200V時:5.85000昼白色固有(200V時):137.9800
22,300
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456339EL-LUW21553LAHTN200V時:11.23000電球色固有(200V時):113.31600
26,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456348EL-LUW21553NAHTN200V時:11.25000昼白色固有(200V時):138.31600
26,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする