用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 - 三菱電機

LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能

仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1組
注意
※防雨・防湿形器具です。軒下などの雨線内で使用できます。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。また、背面より水がかかる場所には取付ないでください。
※腐食性ガスが発生する場所、塩害のある場所、屋内ブールなどの塩素雰囲気にさらされる場所では使用しないでください。
※振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
※周囲温度は-10~35℃の範囲でご使用ください。
※油煙環境では使用できません。
全11種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45456357MY-WL208530/LAHTN器具本体:EL-LHWL20710、ライトユニット:EL-LUW20853L AHTN直付形 トラフタイプ、FL20形器具相当200V時:5.83000電球色
27,800
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456366MY-WL208530/NAHTN器具本体:EL-LHWL20710、ライトユニット:EL-LUW20853N AHTN直付形 トラフタイプ、FL20形器具相当200V時:5.85000昼白色
27,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
45456375MY-WL215530/LAHTN器具本体:EL-LHWL20710、ライトユニット:EL-LUW21553L AHTN直付形 トラフタイプ、FHF16形器具 高出力相当200V時:11.23000電球色
31,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456384MY-WV208531/NAHTN器具本体:EL-LHWV22310、ライトユニット:EL-LUW20853N AHTN直付形 逆富士タイプ 230幅、FL20形器具相当200V時:5.85000昼白色
28,000
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456400MY-WH208530/LAHTN器具本体:EL-LHWH21510、ライトユニット:EL-LUW20853L AHTN直付形 笠付タイプ、FL20形器具相当200V時:5.83000電球色
28,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456409MY-WH208530/NAHTN器具本体:EL-LHWH21510、ライトユニット:EL-LUW20853N AHTN直付形 笠付タイプ、FL20形器具相当200V時:5.85000昼白色
28,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456418MY-WH215530/LAHTN器具本体:EL-LHWH21510、ライトユニット:EL-LUW21553L AHTN直付形 笠付タイプ、FHF16形器具 高出力相当200V時:11.23000電球色
32,400
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456427MY-WN208530/LAHTN器具本体:EL-LHWN20810、ライトユニット:EL-LUW20853L AHTN直付形 片反射笠付タイプ、FL20形器具相当200V時:5.83000電球色
34,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456436MY-WN208530/NAHTN器具本体:EL-LHWN20810、ライトユニット:EL-LUW20853N AHTN直付形 片反射笠付タイプ、FL20形器具相当200V時:5.85000昼白色
34,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456445MY-WN215530/LAHTN器具本体:EL-LHWN20810、ライトユニット:EL-LUW21553L AHTN直付形 片反射笠付タイプ、FHF16形器具 高出力相当200V時:11.23000電球色
38,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
45456454MY-WN215530/NAHTN器具本体:EL-LHWN20810、ライトユニット:EL-LUW21553N AHTN直付形 片反射笠付タイプ、FHF16形器具 高出力相当200V時:11.25000昼白色
38,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする