曜日別特売

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット - 三菱電機

LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
塩害地域(軒下)での使用が可能
錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます

材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)1.2タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1本
注意
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形本体との組み合わせでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45456470EL-LUE42053LAHTN200V時:13.63000電球色固有(200V時):123.52000
34,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45456479EL-LUE42553LAHTN200V時:16.73000電球色固有(200V時):128.72500
35,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45456488EL-LUE43053LAHTN200V時:213000電球色固有(200V時):124.23200
36,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45456497EL-LUE44053LAHTN200V時:24.93000電球色固有(200V時):130.14000
37,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45456506EL-LUE44053NAHTN200V時:24.95000昼白色固有(200V時):156.24000
37,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45456515EL-LUE45053LAHTN200V時:32.53000電球色固有(200V時):136.35200
44,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする