用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット - 三菱電機

LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
塩害地域(軒下)での使用が可能
錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます

材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)0.7タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット0内容量1本
注意
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形本体との組み合わせでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45456899EL-LUE20853LAHTN200V時:5.83000電球色固有(200V時):112800
23,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
45456908EL-LUE20853NAHTN200V時:5.85000昼白色固有(200V時):137.9800
23,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
45456917EL-LUE21553LAHTN200V時:11.23000電球色固有(200V時):113.31600
27,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
45456926EL-LUE21553NAHTN200V時:11.25000昼白色固有(200V時):138.31600
27,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする