曜日別特売

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形ライトユニット

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形ライトユニット - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形ライトユニット - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形ライトユニット - 三菱電機

LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能
固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合

材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色タイプ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65 防湿形色温度(K)5000光源色昼白色ライトユニット0内容量1本
注意
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・重耐塩形本体との組み合わせでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45457136EL-LUE45056NAHTN1.2200V時:32.5固有(200V時):1125200FHF32形×2灯器具 定格出力相当
54,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45457145EL-LUE20856NAHTN0.7200V時:5.8固有(200V時):137.9800FLR20形×1灯器具 相当
33,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45457154EL-LUE21556NAHTN0.7200V時:11.2固有(200V時):113.31600FHF16形×1灯器具 高出力相当
37,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする