曜日別特売

信号制御調光器 PWM信号方式

信号制御調光器 PWM信号方式 - 三菱電機信号制御調光器 PWM信号方式 - 三菱電機信号制御調光器 PWM信号方式 - 三菱電機信号制御調光器 PWM信号方式 - 三菱電機

照明制御 小型調光器

用途連続調光用器具用高さ(mm)120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
質量(kg)
取付
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45457486DEP1005-700.161個用スイッチボックス(深形)に適合5A 壁埋込
49,50039,980
39,980
43,978(税込)
当日出荷
45457495DEP2015A-1160.42個用スイッチボックスに適合15A 壁埋込
49,50039,980
39,980
43,978(税込)
当日出荷
60414491DEP1005【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)700.161個用スイッチボックス(深形)に適合5A 壁埋込
43,00034,980
28,980
アウトレット
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする