曜日別特売

LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル

LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル - 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル - 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル - 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル - 三菱電機

高天井用ベースライト GTシリーズ SGモデル
体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル

カバープラスチック ポリカーボネート透明取付直付専用材質(本体)アルミニウムタイプGTシリーズ 一般形 電源一体型定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)AC100~242温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃機能光源寿命お知らせ機能搭載色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源色昼白色光源寿命60000時間、光束維持率(%):85アーム鋼板演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)傾斜天井取付角度(°)30まで内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
形名
クラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45457538EL-GT40110N/AWAHTJ3.9200V時:221.8固有(200V時):189.3公共施設用:LSR2W-400 AHTJ4000
366,100
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
45457547EL-GT20110N/AWAHTJ2200V時:112.9固有(200V時):188.6公共施設用:LSR2W-200 AHTJ2000
187,700
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45457556EL-GT20510N/AMAHTJ1.9200V時:109.3固有(200V時):109.3公共施設用:LSR1M-200 AHTJ2000
195,700
取扱い終了
返品不可
45457565EL-GT20510N/AWAHTJ1.9200V時:112.9固有(200V時):188.6公共施設用:LSR1W-200 AHTJ2000
195,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする