曜日別特売

LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ HG(ハイグレード)モデル

LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ HG(ハイグレード)モデル - 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ HG(ハイグレード)モデル - 三菱電機

高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル
特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
無線人感センサユニット対応
MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応
小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮
光源寿命お知らせ機能搭載

用途高天井用取付直付専用タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5光源寿命40000時間、光束維持率(%):85アーム鋼板演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)モデルHGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角配光下面カバーポリカーボネート透明内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
定格消費電力(W)
クラス
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45457574EL-GT15111N/WAHTN1.5鋼板200V時:79.81500水銀ランプ400形器具相当
135,700
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45457590EL-GT20111N/WAHTN1.9アルミニウム200V時:104.72000メタルハライドランプ400形器具相当
152,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45457590EL-GT20111N/WAHTN60726910EL-GT20121N/W AHTNEL-GT20111N/WAHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】 三菱電機 60726910高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】三菱電機1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする