三菱電機
LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置
GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
材質
ケース底板:アルミ
使用可能温度範囲
-10~40℃
ケース
鋼板
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45457608
EL-T0069AHTN
EL-GT15702N/W
0.6
¥
32,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
45457617
EL-T0070AHTN
EL-GT20702N/W
0.6
¥
35,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
45457599
EL-T0068AHTN
EL-GT10702N/W
0.5
¥
27,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください