曜日別特売

GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサシステム ワイヤレスリモコン

GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサシステム ワイヤレスリモコン - 三菱電機GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサシステム ワイヤレスリモコン - 三菱電機

高床天井用ベースライトGTシリーズ 無線人感センサ用ワイヤレスリモコン

付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)適合ユニット【別売】SC0850内容量1個
注意
※付属の乾電池は動作確認用です。寿命を保証するものではありません。
※充電式乾電池は使用しないでください。
※照明器具用無線人感センサ設定・操作リモコンです。無線人感センサの動作の詳細は適合人感センサユニット、適合器具の取扱説明書をご確認ください。
※適合器具以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45457626MS215
38,000
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする