三菱電機
GTシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット
高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット
使用場所
屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
材質(本体)
プラスチック
適合機種
GTシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具
消費電力(W)
0.3
通信方式
特小無線920MHz帯
使用環境温度(℃)
-10~40
電源供給方式
電源ユニットより給電
使用環境湿度(%)
85以下(結露しないこと)
通信距離(m)
対象コントローラから最大半径35以内
内容量
1個
注意
※MILCO.S(ワイヤレスタイプ)を使用する場合は、無線調光ユニット(SC0541B、SC0540B)の設定用として別売の双方向リモコン(MS213A)が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
適応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45457635
SC0540B
0.3
0.1
SGモデル(クラス2500~1000)用、RGモデル(クラス3000~1000)用、HGモデル(クラス2000~1500)用 4回路用
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
92日以内出荷
返品不可
45457644
SC0541B
0.3
0.2
SGモデル(クラス5000~3000)用、RGモデル(クラス4000)用 4回路用
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください