三菱電機
GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
ケース
プラスチック
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
0.3
使用環境温度(℃)
-10~40
適応
SGモデル(クラス2500~1000)用、RGモデル(クラス3000~1000)用、HGモデル(クラス2000~1500)用
内容量
1個
注意
※人感センサユニットまたは無線人感センサユニットと組合わせることで、人感センサ対応となります。ほかのデジタルインターフェース後付オプション(無線調光ユニット、信号調光ユニット、DALI対応ユニット)との併用はできません。
※無線人感センサの設置・操作用として別売のワイヤレスリモコン(MS215)が必要です。
※取付用ネジは同梱されています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45457660
SC0850
0.3
¥
45,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください