曜日別特売

LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩

LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩 - 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩 - 三菱電機

高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
沿岸から200m以内の重塩害地域にも
優れた低温特性によるこまめな消灯が可能

仕様口出し線付カバーポリカーボネート透明材質(本体)アルミタイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~40℃光源色昼白色推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫光源寿命60000時間、光束維持率(%):85アームステンレス シルバー色塗装演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角配光内容量1台
注意
※防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
温度(℃)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
クラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45457730EL-GT30227N/WAHTN3.8夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):45℃/50℃171.2固有(200V時):187.53000
329,100
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
45457705EL-GT15227N/WAHTN2.5夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃86固有(200V時):187.21500
200,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
45457714EL-GT20227N/WAHTN2.6夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃113.4固有(200V時):186.92000
235,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45457705EL-GT15227N/WAHTN60726849EL-GT15237N/W VHTNEL-GT15227N/WAHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機 60726849高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】三菱電機1台
91,980
税込101,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする