曜日別特売

LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット

LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット - 三菱電機

ベースダウンライト MCシリーズ
さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です
器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減
信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能
昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ

材質アルミ、ポリカーボネート樹脂、LED内蔵・電源ユニット内蔵質量(kg)1.1電流(A)200V時:0.173定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5色温度(K)5000~3000光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当調光率(%)5~100(信号制御内容量1組
注意
※断熱施工では使用できません。
※ライトユニットのみの販売となります。器具本体は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45457967EL-DU300MMAHZ
65,400
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする