三菱電機
LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン
ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化
仕様
軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466
質量(kg)
0.3
材質(本体)
アルミダイカスト
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100
保護等級
IP43
色温度(K)
2700
使用可能温度範囲
5~35℃
光源色
電球色
材質(枠)
アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
125
パネル
アクリル 乳白色
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55まで
電源ユニット
鋼板
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※器具天井裏側の保護等級はIP30であり、防水性能がありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
クラス
明るさ
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45457976
EL-D0407L1LN
200V時:4.1
固有(200V時):109.7
60
白熱電球60形器具相当
450
¥
10,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45457985
EL-D0705L1LN
200V時:6.8
固有(200V時):102.2
100
白熱電球100形器具相当
695
¥
16,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください