曜日別特売

LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60

LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60 - 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60 - 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60 - 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60 - 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60 - 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60 - 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60 - 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60 - 三菱電機

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60
従来品と比べて出力アップ
電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載

仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83反射板プラスチック 鏡面仕上げ内容量1台
注意
※断熱施工はできません。
※信号制御調光器との組み合わせで5(7)~100%の調光が可能です。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
クラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45458229EL-UG10102L/1WAHTZ8.93000電球色固有(200V時):85.3100-60
42,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458238EL-UG10102W/1WAHTZ8.94000白色固有(200V時):89.8100-60
42,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458247EL-UG10102WW/1WAHTZ8.93500温白色固有(200V時):87.6100-60
42,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458256EL-UG10103L/1WAHTZ8.93000電球色固有(200V時):96.6100-60
42,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458265EL-UG10103N/1WAHTZ8.95000昼白色固有(200V時):101.1100-60
42,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
45458274EL-UG10103W/1WAHTZ8.94000白色固有(200V時):100100-60
42,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458290EL-UG10103WW/1WAHTZ8.93500温白色固有(200V時):98.8100-60
42,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458299EL-UG14102L/1WAHTZ13.93000電球色固有(200V時):79.1140-110
46,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458308EL-UG14102N/1WAHTZ13.95000昼白色固有(200V時):83.4140-110
46,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458317EL-UG14102W/1WAHTZ13.94000白色固有(200V時):82.7140-110
46,000
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45458326EL-UG14103L/1WAHTZ13.93000電球色固有(200V時):89.2140-110
46,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
45458335EL-UG14103N/1WAHTZ13.95000昼白色固有(200V時):93.5140-110
46,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月4日
45458344EL-UG14103W/1WAHTZ13.94000白色固有(200V時):92.8140-110
46,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458360EL-UG14103WW/1WAHTZ13.93500温白色固有(200V時):91.3140-110
46,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
45458369EL-UG10102L/WAHTZ8.93000電球色固有(200V時):64100-60
42,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458378EL-UG10102W/WAHTZ8.94000白色固有(200V時):67.4100-60
42,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458387EL-UG10102WW/WAHTZ8.93500温白色固有(200V時):66.2100-60
42,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458396EL-UG10103N/WAHTZ8.95000昼白色固有(200V時):89.8100-60
42,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
45458405EL-UG10103W/WAHTZ8.94000白色固有(200V時):88.7100-60
42,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458414EL-UG10103WW/WAHTZ8.93500温白色固有(200V時):86.5100-60
42,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458430EL-UG14102L/WAHTZ13.93000電球色固有(200V時):59.7140-110
46,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458439EL-UG14102N/WAHTZ13.95000昼白色固有(200V時):62.5140-110
46,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458448EL-UG14102W/WAHTZ13.94000白色固有(200V時):62.5140-110
46,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458457EL-UG14103L/WAHTZ13.93000電球色固有(200V時):78.4140-110
46,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458466EL-UG14103N/WAHTZ13.95000昼白色固有(200V時):82.7140-110
46,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458475EL-UG14103W/WAHTZ13.94000白色固有(200V時):82140-110
46,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45458484EL-UG14103WW/WAHTZ13.93500温白色固有(200V時):80.5140-110
46,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする