三菱電機
LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形
ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング
一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様
防雨・防湿形
材質
グローブ:アクリル 乳白色
質量(kg)
1
取付
天井面、壁面取付兼用形
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
使用可能温度範囲
5~35℃
光源寿命
40000時間、光束維持率(%):70
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※一般住宅用(業務用浴場には使用できません)。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質(本体)
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45458500
EL-WC1000L/KAHN
ブラック
プリプロピレン 黒色(本体ブラック)
12.7
3100
電球色
¥
41,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45458509
EL-WC1000L/WAHN
ホワイト
プリプロピレン 白色(本体ホワイト)
12.7
3100
電球色
¥
41,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45458518
EL-WC1000N/KAHN
ブラック
プリプロピレン 黒色(本体ブラック)
12.7
5200
昼白色
¥
41,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45458527
EL-WC1000N/WAHN
ホワイト
プリプロピレン 白色(本体ホワイト)
12.7
5200
昼白色
¥
41,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45458536
EL-WC1001L/KAHN
ブラック
プリプロピレン 黒色(本体ブラック)
12.7
3100
電球色
¥
41,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45458545
EL-WC1001L/WAHN
ホワイト
プリプロピレン 白色(本体ホワイト)
12.7
3100
電球色
¥
41,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45458554
EL-WC1001N/KAHN
ブラック
プリプロピレン 黒色(本体ブラック)
12.7
5200
昼白色
¥
41,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45458570
EL-WC1500L/WAHN
ホワイト
プリプロピレン 白色(本体ホワイト)
16.1
3100
電球色
¥
44,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45458579
EL-WC1500N/KAHN
ブラック
プリプロピレン 黒色(本体ブラック)
16.1
5200
昼白色
¥
44,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45458588
EL-WC1500N/WAHN
ホワイト
プリプロピレン 白色(本体ホワイト)
16.1
5200
昼白色
¥
44,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45458597
EL-WC1501L/WAHN
ホワイト
プリプロピレン 白色(本体ホワイト)
16.1
3100
電球色
¥
44,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45458606
EL-WC1501N/KAHN
ブラック
プリプロピレン 黒色(本体ブラック)
16.1
5200
昼白色
¥
44,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45458615
EL-WC1501N/WAHN
ホワイト
プリプロピレン 白色(本体ホワイト)
16.1
5200
昼白色
¥
44,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください