三菱電機
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付
壁・天井直付形・吊下兼用
タイプ
自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類
一般形誘導灯
定格電圧(V)
AC100
梱包内容
LED光源同梱包、表示板別梱包
リモコン
RZB02(別売)
点灯時間
非常時:一般形(20分間)
内容量
1台
注意
※両面灯の場合は表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
等級
定格消費電力(W)
表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45458798
KSH401511EL
0.9
プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
B級 BH形(20A形)
2.6
片面灯
¥
85,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45458746
KSH101511EL
0.6
プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
C級(10形)
1.2
片面灯
¥
37,200
取扱い終了
45458755
KSH101621EL
0.8
プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
C級(10形)
1.8
両面灯
¥
41,100
取扱い終了
返品不可
45458764
KSH201511EL
0.9
プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
B級 BL形(20B形)
1.9
片面灯
¥
55,300
取扱い終了
返品不可
45458780
KSH201621EL
1.4
プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
B級 BL形(20B形)
2.7
両面灯
¥
61,200
取扱い終了
返品不可
45458789
KSH5022A1EL
12
鋼板・白色仕上(マンセルNo.N94)
A級
21.2
両面灯
¥
267,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください