ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板

ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板 - 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板 - 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板 - 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板 - 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板 - 三菱電機

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯用表示板

仕様地:絶縁印刷(ハッチ部)適合B級BL形、B級BH形兼用材質表示板:アクリル種類一般形誘導灯シンボル一部白抜き表示有効寸法(mm)200×200内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45458904S1-2061AR右向き 矢印付
7,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
45458920S1-2061L左向き 矢印付
7,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
45458929S1-2061S左向き
7,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
45458938S1-2061SR右向き
7,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
45458947S1-2061W左向き 左右矢印付
7,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする