防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁・天井直付形・吊下兼用形
適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)厚さ(mm)本体 鋼板:0.8質量(kg)6.1取付天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類誘導音付点滅形誘導灯等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面灯構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚型式認可番号1AM221-3512電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間LEDLE20504S3W-A×2梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BLリモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)誘導音付内容量1台