曜日別特売

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ - 三菱電機

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯

種類電源別置形定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)内容量1台
注意
※表示板は別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付
材質(本体)
等級
表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45459096KYT4951B1EL(本体のみ)1.5壁埋込形プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)C級(10形)片面灯
85,800
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45459105KST4962B1EL(本体のみ)1.3壁・天井直付形・吊下兼用形プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)B級 BH形(20A形)両面灯
82,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45459114KST4911A1EL(本体のみ)1.4天井埋込形鋼板・白色仕上(マンセルNo.N94)B級 BH形(20A形)片面灯
98,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45459130KST4922A1EL(本体のみ)1.8天井埋込形鋼板・白色仕上(マンセルNo.N94)B級 BH形(20A形)両面灯
109,300
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする