三菱電機
LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 埋込形
LED非常用照明器具 電池内蔵形
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ
耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
仕様
断熱施工:不可
取付
傾斜天井:不可
定格電圧(V)
AC100~242
レンズ
ガラス
耐震性
クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※断熱施工はできません。調光はできません。
※傾斜天井取付不可。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
形
材質(本体)
タイプ
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45459148
EL-DB21111KB
0.5
低天井用(~3m)、埋込形 Φ100、30分間定格形
亜鉛メッキ鋼板
低天井用(~3m)
200V時:1
¥
51,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
45459157
EL-DB31111KB
0.5
中天井用(~6m)、埋込形 Φ100、30分間定格形
亜鉛メッキ鋼板
中天井用(~6m)
200V時:1
¥
88,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
45459166
EL-DB33113B
0.7
高天井用(~10m)、埋込形 Φ150、30分間定格形
鋼板 白色仕上
高天井用(~10m)
200V時:1.4
¥
84,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください