曜日別特売

LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形

LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形 - 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形 - 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形 - 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形 - 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形 - 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形 - 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形 - 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形 - 三菱電機

LED非常用照明器具 電池内蔵形
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ
耐震設計・施工ガイドラインS2に対応

取付傾斜天井:不可材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC100~242レンズガラス耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)調光の可否不可内容量1台
注意
※調光はできません。
※傾斜天井取付不可。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
定格消費電力(W)
材質(枠)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45459175EL-CB21111HB0.7低天井用(~3m)、直付形、60分間定格形低天井用(~3m)200V時:1.3鋼板 白色仕上
72,500
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
45459184EL-CB20111B0.5低天井用(~3m)、直付形 小型タイプ、30分間定格形低天井用(~3m)200V時:1鋼板 白色仕上
45,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45459200EL-CB30111KB0.5中天井用(~6m)、直付形 小型タイプ、30分間定格形中天井用(~6m)200V時:1.4鋼板 黒色仕上
76,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45459209EL-CB31111KB0.7中天井用(~6m)、直付形、30分間定格形中天井用(~6m)200V時:1.4鋼板 黒色仕上
76,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする