曜日別特売

Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ

Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ - 三菱電機

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です

仕様器具内送り配線:不可40形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上定格電圧(V)AC100~242機能段調光:100%⇔70%型式認可番号3AE-1074商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85認定番号LALE-030演色指数(Ra)85耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)人感センサーなしライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1組
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。
※Myシリーズ階段灯非常用照明器具は、Di(デジタルインターフェース)後付オプションはご使用できません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45460164MY-FH420330A/DAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU42033D AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:15.26500
94,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460180MY-FH420330A/LAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU42033L AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:15.23000
94,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460189MY-FH420330A/NAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU42033N AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:15.25000
94,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460198MY-FH420330A/WAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU42033W AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:15.2400
94,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460207MY-FH420330A/WWAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU42033WW AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:15.23500
94,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460216MY-FH425330A/DAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU42533D AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:18.36500
96,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460225MY-FH425330A/LAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU42533L AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:18.33000
96,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460234MY-FH425330A/NAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU42533N AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:18.35000
96,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460250MY-FH425330A/WAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU42533W AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:18.3400
96,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460259MY-FH425330A/WWAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU42533WW AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:18.33500
96,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460268MY-FH430330A/DAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU43033D AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:22.66500
96,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460277MY-FH430330A/LAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU43033L AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:22.63000
96,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460286MY-FH430330A/NAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU43033N AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:22.65000
96,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460295MY-FH430330A/WAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU43033W AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:22.6400
96,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460304MY-FH430330A/WWAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU43033WW AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:22.63500
96,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460320MY-FH430360A/NAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU43036N AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、グレアカット(ABタイプ)固定出力・段調光機能付200V時:22.65000
103,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460329MY-FH440330A/DAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU44033D AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:26.56500
98,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460338MY-FH440330A/LAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU44033L AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:26.53000
98,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460347MY-FH440330A/NAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU44033N AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:26.55000
98,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460356MY-FH440330A/WAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU44033W AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:26.5400
98,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460365MY-FH440330A/WWAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU44033WW AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、一般タイプ固定出力・段調光機能付200V時:26.53500
98,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460374MY-FH440360A/NAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU44036N AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、グレアカット(ABタイプ)固定出力200V時:26.55000
105,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460390MY-FH450300A/DAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU45030D AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、省電力タイプ固定出力・段調光機能付200V時:28.16500
106,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460399MY-FH450300A/LAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU45030L AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、省電力タイプ固定出力・段調光機能付200V時:28.13000
106,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460408MY-FH450300A/NAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU45030N AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、省電力タイプ固定出力・段調光機能付200V時:28.15000
106,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460417MY-FH450300A/WAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU45030W AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、省電力タイプ固定出力・段調光機能付200V時:28.1400
106,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460426MY-FH450300A/WWAHTN器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU45030WW AHTN人感センサなしタイプ、30分間定格形、省電力タイプ固定出力・段調光機能付200V時:28.13500
106,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45460164MY-FH420330A/DAHTN60637931MY-FH420430A/D AHTNMY-FH420330A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機 60637931LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460180MY-FH420330A/LAHTN60637915MY-FH420430A/L AHTNMY-FH420330A/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機 60637915LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460189MY-FH420330A/NAHTN60717040MY-FH420430A/N AHTNMY-FH420330A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717040LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460198MY-FH420330A/WAHTN60637906MY-FH420430A/W AHTNMY-FH420330A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機 60637906LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460207MY-FH420330A/WWAHTN60717049MY-FH420430A/WW AHTNMY-FH420330A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717049LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460216MY-FH425330A/DAHTN60637897MY-FH425430A/D AHTNMY-FH425330A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機 60637897LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460225MY-FH425330A/LAHTN60637888MY-FH425430A/L AHTNMY-FH425330A/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機 60637888LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460234MY-FH425330A/NAHTN60717058MY-FH425430A/N AHTNMY-FH425330A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717058LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460250MY-FH425330A/WAHTN60637879MY-FH425430A/W AHTNMY-FH425330A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機 60637879LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460259MY-FH425330A/WWAHTN60717067MY-FH425430A/WW AHTNMY-FH425330A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717067LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460268MY-FH430330A/DAHTN60717076MY-FH430430A/D AHTNMY-FH430330A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717076LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460277MY-FH430330A/LAHTN60717085MY-FH430430A/L AHTNMY-FH430330A/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717085LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460286MY-FH430330A/NAHTN60717101MY-FH430430A/N AHTNMY-FH430330A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717101LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460295MY-FH430330A/WAHTN60637870MY-FH430430A/W AHTNMY-FH430330A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機 60637870LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460304MY-FH430330A/WWAHTN60717110MY-FH430430A/WW AHTNMY-FH430330A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717110LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460320MY-FH430360A/NAHTN60717119MY-FH430460A/N AHTNMY-FH430360A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717119LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460329MY-FH440330A/DAHTN60717128MY-FH440430A/D AHTNMY-FH440330A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717128LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460338MY-FH440330A/LAHTN60717137MY-FH440430A/L AHTNMY-FH440330A/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717137LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460347MY-FH440330A/NAHTN60717146MY-FH440430A/N AHTNMY-FH440330A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717146LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460356MY-FH440330A/WAHTN60637861MY-FH440430A/W AHTNMY-FH440330A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機 60637861LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460365MY-FH440330A/WWAHTN60717155MY-FH440430A/WW AHTNMY-FH440330A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717155LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460374MY-FH440360A/NAHTN60717171MY-FH440460A/N AHTNMY-FH440360A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717171LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460390MY-FH450300A/DAHTN60717180MY-FH450400A/D AHTNMY-FH450300A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717180LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460399MY-FH450300A/LAHTN60717189MY-FH450400A/L AHTNMY-FH450300A/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717189LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460408MY-FH450300A/NAHTN60637845MY-FH450400A/N AHTNMY-FH450300A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機 60637845LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460417MY-FH450300A/WAHTN60717198MY-FH450400A/W AHTNMY-FH450300A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717198LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460426MY-FH450300A/WWAHTN60717207MY-FH450400A/WW AHTNMY-FH450300A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717207LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする