三菱電機
LED非常用照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
LEDライトユニット形Myシリーズ
質量(kg)
0.9
形
20形 防雨・防湿形(軒下用)
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
200V時:11.2
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有(200V時):138.3
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
1550
内容量
1本
注意
※必ず適合の器具本体と組合わせてご使用ください。
※ライトユニットのみの販売となります。器具本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45461467
EL-LUW21543NAHTN
¥
26,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください